※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの スターノブ(ファイブノブ)
スターフィッシュノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83747206
品番
SFK40BX40-SUS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
トラスコ品番
805-8984
材質
ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303
ねじ径
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
40
外径(mm)
40
ノブ高さ(mm)
26
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。