050000-0101-110 LEDライト”5000” PELICAN(ペリカン) 83747407 050000-0101-110 LEDライト”5000” PELICAN(ペリカン) 83747407 050000-0101-110 LEDライト”5000” PELICAN(ペリカン) 83747407 050000-0101-110 LEDライト”5000” PELICAN(ペリカン) 83747407

LEDライト”5000”

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83747407 品番050000-0101-110
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。
プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。

トラスコ品番457-9696 材質本体:アルミ 全長(mm)142 電源(V)単4形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 外径(Φmm)16 保護等級IPX8 色(本体) 明るさ(Lm)223(強)/23(弱) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)72(強)/23(弱) 電球の種類LED 最大点灯時間2(強)/8.25(弱)h
注意
※乾電池装填時には+と-の方向を誤らない様にご注意ください。
※乾電池からガスが発生して容器内の圧力が異常に上昇する可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする