工業用綿棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 注文コード83748247 品番A1510-20
参考基準価格(税別)¥329 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

高品質のロングファイバー(長繊維)を巻きつけた工業用向け綿棒です。
リントの出にくい長繊維を使用し巻き付けているので抜け落ちる心配はありません。
綿球に俵型を採用しています。

用途各種パイプなどの内部清掃に。 トラスコ品番255-0674 材質木軸:樺材、綿球:コットン50%+レーヨン50%混紡 タイプ片綿球・木軸 軸長(mm)150 先端径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83748247
2025-09-02
用途:
ウレタン塗装
その他業種

作業の準備中で、まだ使用してませんが、防護服はサイズ良しで動き易く購入して良かったです。綿棒は掃除用ですが、洗濯機のドラム掃除にも使えそうで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする