リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付ブラシ
リューターの ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付カップ型ブラシ軸径3毛材:硬鋼線
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
83748387
品番
B3218
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
冷間引延により硬度を上げたもので広く工業用ブラシとして使用されています。
用途
研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し。
トラスコ品番
128-1814
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
16
毛材
硬鋼線
RoHS指令(10物質対応)
対応