リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付シリコンゴム砥石 仕上げ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83748527
品番
R1141
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。
用途
硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。
トラスコ品番
128-1825
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
2
粒度
(#)180
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
40
砥粒
シリコンWA
外径(mm)
12