軸付シリコンゴム砥石 仕上げ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 83748536 品番 R1161
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。

用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。 トラスコ品番128-2920 軸径(Φmm)2.34 幅(mm)1 粒度(#)180 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)42.5 砥粒シリコンWA 外径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする