リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付セラミックゴム砥石(金属研削用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
83748780
品番
R2311
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
目づまりが少なく、耐久性があり、大変経済的です。
用途
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。
トラスコ品番
128-5108
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
粒度
(#)80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
30
砥粒
セラミックWA
適合材
金属
外径(mm)
4