リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
精密加工用軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83748895
品番
G1003
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。
トラスコ品番
128-1833
軸径(Φmm)
2.34
粒度
(#)600
色
白
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応