軸付ハードラビン砥石(金属研削用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 83749139 品番 R4902
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。

用途金属砥石用。 トラスコ品番128-3166 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 粒度(#)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 砥粒WA 適合材金属 外径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする