※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の フェルトディスク
SG サイザルディスク 含浸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
83749760
品番
SG-SD100K
参考基準価格(税別)
¥17,350
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
美しい研磨が自慢です。
バフ研磨の#400仕上げ程度。
熱放散性にも優れます。
含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途
サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。
仕様
含浸/Compound
トラスコ品番
812-6422
材質
麻
厚さ(mm)
1.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/min)
2512
外径(mm)
100
穴径(mm)
15