※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスインホイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード83749830 品番CIW100-A100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,010
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。
新ペーパーを採用し、性能がアップしました。
青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。
クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。
電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。
バリ取り、表面研磨作業。
A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。
トラスコ品番852-4932 粒度(#)100 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 羽根枚数72 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83749830 CIW100-A100 46231100 CIW100A100 画像準備中 クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン 1箱(5枚) 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする