※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスインホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード83749839 品番CIW100BZ60
参考基準価格(税別)¥3,595 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。
新ペーパーを採用し、性能がアップしました。
青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。
クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。
電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。
バリ取り、表面研磨作業。
A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。
BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。
トラスコ品番815-9864 粒度(#)60 砥材BZ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 羽根枚数64 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする