セット内容エサ皿、ウォーターボトル、ランニングボール、パイプ階段
材質<はむはむパーク グリーン> 天面カバー・ルーフデッキ・フタ・パイプ階段・クリアパネル・ランニングボール:PS、ジョイントパーツ・底トレイ・バックル・ボールストッパー:PP、ケージフェンス:スチール<ウォーターボトル>本体:PVC、キャップ:TPE、ノズル:PC、ボトルホルダー:PP<食器>本体:PS
質量(kg)2
色グリーン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×270×345
対象動物リス・ハムスターなどの小動物