マルカン ニッソー
マルカン ニッソーの 理科/技術/科学工作
マルカン ニッソーの 人体/標本/生物
MUTE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
83750417
品番
NPA-040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電磁石の振動で空気を押し出す従来のエアーポンプと異なり、ピエゾ素子(圧電駆動素子)自身が伸縮し空気を押し出すため小型軽量化、超静音、超低振動を実現しました。
用途
淡・海水共用
セット内容
本体、キスゴム、逆流防止弁、取説(保証書)
材質
ABS、ゴム、銅
サイズ
S
質量(g)
約170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×80×20