COMET
COMETの 理科/技術/科学工作
COMETの 人体/標本/生物
グッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(90g)
注文コード
83750855
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
口の小さな小型熱帯魚が食べやすい極小フレーク。
野菜フレークを強化したバランス栄養フード。
スプーン付のボトルタイプで簡単に給餌可能です。
成分
粗蛋白質:42%以上
粗脂肪:5%以上
粗繊維:2%以下
粗灰分:12%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×120
原材料
(成分)フィッシュミール、エビミール、大豆粉、小麦粉、水生植物、海藻、にんじん、ほうれん草パウダー、乾燥酵母、魚の肝臓、葉緑素、各種ビタミン、各種ミネラル類