Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1.2 μH, 3.5A rms, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-1R2Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83752246 品番SRN4018-1R2Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ

仕様
インダクタンス = 1.2 μH
最大直流電流 = 3.5A rms
パッケージ/ケース = 4018
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 4 x 4 x 1.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 25mΩ
シリーズ = SRN4018
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする