Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.3A, 4.8 x 4.8 x 1.8mm, SRR4018-100Y

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード83753208 品番SRR4018-100Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1.3A
パッケージ/ケース = 4018
長さ = 4.8mm
奥行き = 4.8mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 4.8 x 4.8 x 1.8mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 150mΩ
シリーズ = SRR4018
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 38MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする