HARWIN ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 M22-2030805

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード83753454 品番M22-2030805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

1列アングルストリップ

仕様
シリーズ = M22
ピッチ = 2.0mm
極数 = 8
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 基板対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 1.0A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする