画像準備中

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード83754048 品番SRN4018-101M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 420mA
パッケージ/ケース = 4018
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 4 x 4 x 1.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 1.59Ω
シリーズ = SRN4018
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 6MHz
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする