Bourns 表面実装インダクタ, 100 μH, 2.8A, 10 x 11.1 x 4.8mm, SDR1105-101KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 注文コード83754617 品番SDR1105-101KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

SDR1105シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 低い全高、わずか4.8 mm 4.0 Aの高Irms DC/DCコンバータの入出力、電源での用途: ポータブル通信機器、ビデオカメラ、LCD TV及びカーラジオ

仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 2.8A
パッケージ/ケース = 1105
長さ = 10mm
奥行き = 11.1mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 10 x 11.1 x 4.8mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 320mΩ
シリーズ = SDR1105
コア材料 = フェライトDR
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする