※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータレス仕様電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 モータ配置折返し 注文コード83756288 品番LEY100NNB-1000M
参考基準価格(税別)¥316,250 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はストローク・モータ配置など160種類から選べます 他の種類を見る

最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mm
ISO15552に準拠した取付けが可能
推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)
モータレス仕様
オートスイッチ取付可能

ストローク(mm)1000 取付支持形式端面タップ リード(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端ねじロッド先端おねじ モータ配置折返し モータ種類Φ80-M5ねじ穴
関連資料:カタログ(32.82MB)
注意
※対応するモータ・ドライバはカタログにてご確認をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする