※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 リード(mm)12 サイズ25 注文コード83758038 品番LEKFS25RNM3A-200N
参考基準価格(税別)¥84,480 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はストローク・リード・サイズなど4926種類から選べます 他の種類を見る

モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能

ストローク(mm)200 サイズ25 使用温度範囲(℃)5〜40 方式ガイド:リニアガイド リード(mm)12 取付形状・サイズNM3(取付形状はカタログ記載の取付形状対応表をご確認ください。) RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)加減:20000 測定速度(mm/s)押し当て原点復帰:30以下 ロストモーション(mm)0.05以下 モータ配置右側折返し モータ種類ACサーボモータ グリース塗布:なし(ローラ仕様) 使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
関連資料:カタログ(32.82MB)
注意
※対応するモータ・ドライバはカタログにてご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする