CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
600
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
83800001
品番
SCA2-G-TC-50B-600-B4
参考基準価格(税別)
¥37,940
販売価格(税込)
¥37,469
販売価格(税別)
¥
34,063
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
600
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
50
タイプ
強力スクレーパ形
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード