CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
83800044
品番
SCA2-G-TC-50B-75-M
参考基準価格(税別)
¥24,890
販売価格(税込)
¥24,572
販売価格(税別)
¥
22,338
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
50
タイプ
強力スクレーパ形
種類
丸形
本体形状
標準
CADデータダウンロード