CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
300
注文コード
83801952
品番
SCA2-G4-TA-63B-300-T2YDT5-H-Y
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥53,832
販売価格(税別)
¥
48,938
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
300
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
63
タイプ
スパッタ付着防止形
種類
丸形
本体形状
標準