AY-AM25-BA 真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん 象印マホービン 83809156 AY-AM25-BA 真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん 象印マホービン 83809156

真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83809156 品番AY-AM25-BA
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。
ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。
本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。
水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。
コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。
こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。

用途PUBLISH_ERROR_FIELD= トラスコ品番121-7957 材質容器:ガラスまほうびん 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)435 奥行(mm)230 容量(L)2.5 エコマーク認定認定 保温効力(℃)78以上(10時間) 保冷効力(℃)7以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする