※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 建具金物
水本機械製作所の ドア・扉金物
水本機械製作所の ドア・扉金物関連商品
ステンレス ローアイストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83810084
品番
ISL-5
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途
支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-0040
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
62
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
50
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
25
H(mm)
9
h(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15