ベーシックジャンプNEO-R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83810355 品番 SMV-41435
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シンプルながらも十分な機能性を工夫した長傘です。
環境にやさしいリサイクル生地です。
紫外線遮蔽率90%以上で日傘としても使える晴雨兼用モデルです。
再生ポリエステル生地を使用しており、生地生産時のCO2排出量は従来生地比約40%削減できます。
よくしなり、強風にも耐えるグラスファイバー製骨です。
ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元です。

用途雨天時に。 仕様ワンタッチ トラスコ品番369-5410 材質ポリエステル、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン インディゴ 直径(Φcm)103 全長(cm)81 紫外線遮断率(%)90以上 親骨長さ(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする