※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリューフレックスZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード83810398 品番VF10016Z-80
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨
溶接ビード取り
塗料及びサビ落とし
バリ取り、面取り
付属品15mm変換アダプター トラスコ品番852-5336 材質研磨布:ジルコニア砥粒 粒度(#)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数80 砥粒ジルコニア 適合材鉄、ステンレス 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)16.5 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする