マルカン ニッソー
マルカン ニッソーの 理科/技術/科学工作
マルカン ニッソーの 人体/標本/生物
ティポイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
83810565
品番
NBT-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
陸生植物へ的確に水分と栄養素を循環させる
水中ポンプと分水器のセットです。
セット内容
分水器/水中ポンプ/底面フィルター( バイオフィルター)/アダプター/ビニタイ/チューブ/底面マット/ウレタンスポンジ/ジャバラホース/パイプジョイント
材質
ABS、PP、PVC、ポリエステル、エラストマー
揚程
2.8m(ポンプ単体)
使用電源
DC12V 350mA(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
199×175×148
流量(L/min)
約2(ポンプ単体)