プロテクトヒーター R-500W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83810590 品番NHR-091
参考基準価格(税別)¥8,334 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。
本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。
アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない
コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ

適合幅120cm以下の水槽(120x45x45cm以下)など、幅90cm以下の水槽(90x45x45cm以下)など 材質石英管、砂、銅、アルミニウム 容量(L)適合水量:約250以下 規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター 定格消費電力:500W 空焚き事故防止機能付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする