シーパレックス600 NEO

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード83810599 品番NHE-034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

観賞魚水槽用サーモスタット(温度調節器)です。※ヒーター(別売)と組み合わせてご使用ください。
場所をとらないコンパクト設計。
高精度な水温管理が手軽にできる
楽々使える電子式・ダイヤル設定
誤動作を防ぐ耐ノイズ設計

材質ABS、スチール、銅、ゴム 質量(kg)0.32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×35×148 制御温度(℃)15〜35 適合ヒーター合計1〜600W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする