水素プラスブロック 金魚用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード83810617 品番NQS-364
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥515
販売価格(税別)
468

独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。
水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。
水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)
飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。
コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。

用途
【ご使用量の目安】
コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上
材質天然石、バクテリア、水素還元剤 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
注意
※バクテリアは長期的に増殖しますが、飼育環境により汚れ等で目詰まりし効果が弱まる場合があります。汚れた場合は、飼育水で水洗い後、しっかり乾燥の上、再使用できます。効果を持続する為には、定期的な交換をおすすめします。
※持続期間は生体数、水容量など飼育環境によって大きく差が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする