Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83814564 品番US-159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

US-159コンバータUSB-シリアルRS232 - 絶縁型. 超小型USB-シリアルアダプタUS-159は、2 kVの絶縁、高圧スパイク及び接地電位差からの保護機能を備えています。. 1ポート絶縁型USB-RS232シリアルアダプタ ボーレート: 最大460 Kボー 独自のソフトウェアソリューションによる信頼性の高い、安定したネイティブCOMポートソリューション 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 9ピンオスコネクタ IP50保護等級 動作温度: -40 → +80 ℃ 壁面取り付けも可能

仕様
バスタイプ = RS232
コネクタ A = USB B
コネクタ A ジェンダー = メス
コネクタ B = DB-9
コネクタ B ジェンダー = オス
USB標準 = USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする