HARWIN 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83814835 品番M50-3102545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。

仕様
極数 = 50
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
タイプ = ソケットストリップ
実装タイプ = 表面実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
定格電流 = 12A
コンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする