Brainboxes イーサネットスイッチ, ED-549

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83814878 品番ED-549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

BrainboxesBrainboxes イーサネットスイッチには 8 つのアナログ入力があります。電圧及び電流の高精度測定に適しています。実際のパラメータのほとんどは、アナログ出力センサを搭載したセンサを使用して測定されます。この Brainboxes イーサネットスイッチは、これらの実際の信号を受信してネットワーク上のデータに変換します。Brainboxes スイッチは、 Microsoft を使用してデバイスと通信するための API 及びサンプルコードのスイートを提供します。NET フレームワーク Visual Basic 、 C# 、 C++ 、 Java 、 JavaScript 、および PHP 。このデバイスは、 Web ブラウザから設定及び保護できます。また、 Windows PC の COM ポートとしてインストールして、レガシーアプリケーションに不可欠な完全な下位互換性を持たせることができます。メディアコンバータは CE 認定を受けています。特長と利点個別に設定可能 工場フロアプロセス制御及びオートメーション 内蔵DINレール取り付け 任意の Web ブラウザから即座に監視できます プログラマブルゲインアンプは、最小 75 mV のフル分解能測定が可能です 動作温度範囲: -30 → 80 ° C用途工場フロア 車両 海洋産業認定CE

仕様
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする