HARWIN ジャンパ D3087-98, オス, ストレート, 黒, ジャンパ、シャント, 2極, 1列, 6.35mmピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83817608 品番D3087-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

Harwin D308シリーズ1 mm径ショートリンクプラグ. D308シリーズの直径1 mmの絶縁型 / 非絶縁型ショートリンクプラグには、ピン間隔と絶縁体の色が各種揃っています。 このD308絶縁型ショートリンクプラグは、高性能の金めっき黄銅仕上げで、色分けされたPBT UL94V-0ハウジングを備えています。 絶縁型タイプは、基板に直接はんだ付けできるようになっていませんが、ハードウェアプログラミング用途の基板ソケットと併用することができます。 D308非絶縁型リンクは、基板に直接はんだ付けして恒久的なリンクを実現することができます。 メーカー型番D308-X-97、D308-X-98、D308-X-99は絶縁型

仕様
タイプ = ジャンパ、シャント
極数 = 2
ピッチ = 6.35mm
オス/メス = オス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 9.5mm
幅 = 3.2mm
深さ = 12.7mm
シリーズ = D3087
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
方向 = ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする