HARWIN ジャンパ M50-2030005, メス, ストレート, 青, ジャンパソケット, 2極, 1列, 1.27mmピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード83817696 品番M50-2030005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
タイプ = ジャンパソケット
極数 = 2
ピッチ = 1.27mm
オス/メス = メス
色 = 青
行数 = 1
長さ = 2.5mm
幅 = 1.25mm
深さ = 5.5mm
シリーズ = M50
コンタクト材質 = 銅合金
表面処理:コンタクト = 金
方向 = ストレート
最大接触抵抗 = 20MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする