三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-14
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83817958
品番
GXS-O-14
参考基準価格(税別)
¥8,570
販売価格(税込)
¥8,956
販売価格(税別)
¥
8,142
バスケットに入れる
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。
回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)
6角研磨シャフト(GXS型)dh7:14
シャフト長さ(mm)
・6角研磨シャフト(GXS型)L:181.5・6角研磨シャフト(GXS型)S:150・6角研磨シャフト(GXS型)L:31.5
六角(mm)
寸法A:13.7
スリーブ長(mm)
6角穴スリーブ(GXO型)E1:120
スリーブ径(Φmm)
6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:23