Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR-453xZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83819245 品番HFBR-4531Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
シリーズ = HFBR-453xZ
種類 = POF
片面/両面 = シンプレックス
ジャケット直径 = 2.22mm
色 = 黒
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
RS Pro
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする