CAMDENBOSS ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83821887 品番CPS16NF-ALGN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ピエゾ押ボタンスイッチIP68 16 mm. 丈夫な密封構造を持ち、改ざん及びバンダルに対する耐性を備えた、ソリッドステートのアルミ製のピエゾスイッチです。 また最大操作5000万回の優れた寿命と耐久性を持ちます。. 赤、緑、又はナチュラル仕上げ 125 → 300ミリ秒のインパルス時間 300 mmワイヤ終端処理

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
末端様式 = Wire Lead
接点構成 = 1極オン / オフスイッチ
パネルのカットアウト直径 = 16mm
IP保護等級 = IP68
ボタン色 = 緑
ケースの色 = 緑
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
動作温度範囲 = -40 → +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする