CPS22IF-ALNA-24RG CAMDENBOSS ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) CAMDENBOSS 83823156

CAMDENBOSS ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード83823156品番CPS22IF-ALNA-24RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ピエゾ押ボタンスイッチIP68 22 mm. 丈夫な密封構造を持ち、改ざん及びバンダルに対する耐性を備えた、ソリッドステートのアルミ製のピエゾスイッチです。また最大操作5000万回の優れた寿命を持ちます。切り替え状態を示す、赤又は緑のスポット照明 常時開、モメンタリ動作 125 → 300ミリ秒のインパルス時間 ワイヤ終端処理 IP68等級のシール構造

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
LEDのカラー = 緑, 赤
末端様式 = Wire Lead
接点構成 = SPST
パネルのカットアウト直径 = 22mm
IP保護等級 = IP68
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
動作温度範囲 = -40 → +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする