CAMDENBOSS 基板用端子台, CTBシリーズ, 5mmピッチ , 36極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83824714 品番CTB7300/36M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

基板実装ねじ止め端子 - プラグイン( RS ). ; 433-163 433-163 は、垂直にマウントする 36 極基板接続用ヘッダです。 ; 433-157 433-157 は 36 極ケーブル取り付け Terminal Block で、最大ケーブルエントリサイズ 3.5 mm 2 の垂直 / 水平取り付けが可能です。 組み立て寸法:長さ 180 mm 、高さ 19.5 mm 、幅 19 mm 。 組み立ての定格は 10 A @ 250 V ac です。

仕様
極数 = 36
ピッチ = 5mm
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
定格電流 = 10A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 250 V ac
シリーズ = CTB
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする