シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:20
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:600・スプラインシャフト(SPS型)L1:515
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:85
スプライン寸法(mm)16×20×4.0×6
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:90・スプラインスリーブ(SPO型)F1:45・スプラインスリーブ(SPO型)H:35・スプラインスリーブ(SPO型)N:10
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:36・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:23