Infineon Nチャンネル MOSFET25 V 153 A 表面実装 パッケージTSON-8-3 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード83830820 品番BSC018NE2LSIATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 153 A
最大ドレイン-ソース間電圧 25 V
シリーズ OptiMOS(TM)
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
1チップ当たりのエレメント数 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする