位相角及び周波数バーストレギュレータ. 比例制御の SG5 リレーは、電源から絶縁されたアナログ入力を備え、周波数バーストの生成を通じて、この入力の動作デューティサイクルの比例変動が可能です。 用途:加熱調整。 - Ve = 0 V → T/T = 0 % - Ve = 5 V → T/T = 50 % - Ve = 10 V → T/T = 100 % 。 SG4 モデルは、電源から絶縁されたアナログ入力を備えており、正弦波に瞬時にスイッチングするこの入力で比例変動が可能です。 用途:モータ速度の変動、調光可能照明 ご要望に応じて、特定のマニュアルを提供します