Infineon N, Pチャンネル MOSFET30 V 2.3 A 表面実装 パッケージTSOP-6 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード83832150 品番BSL308CH6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Infineon の OptimOS P3 + OptiMOS 2 MOSFET は、同じパッケージに収められた N チャンネル及び P チャンネルパワー MOSFET です。発電(太陽光発電マイクロインバータなど)、電源(サーバーや通信など)、消費電力(電気自動車など)の高効率ソリューションです。アバランシェ定格です100 % 鉛フリーで RoHS に適合しています

仕様
チャンネルタイプ N, P
最大連続ドレイン電流 2.3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 30 V
シリーズ OptiMOS(TM)
実装タイプ 表面実装
ピン数 6
最大ドレイン-ソース間抵抗 0.057 Ω
最大ゲートしきい値電圧 2V
1チップ当たりのエレメント数 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする