曜日別特売
MPZI022/F/RD/24 Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) BULGIN 83832265

Bulgin ピエゾスイッチ (圧電スイッチ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83832265品番MPZI022/F/RD/24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ. Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に少なくなります。 取り付け後に放置できる、耐久性の高い設計になっているので、従来型のスイッチで期待される定期的なメンテナンスは不要になります。 MPZシリーズはLEDによるカラー表示とプレーンブラシ付きのステンレススチール構造を備えているので、ご使用の用途で高品質の外観と操作性を提供できます。 MPZシリーズは高品質のステンレススチール構造とIP68 / IP69K等級の優れた防水 / 防塵性を備えています。 MPZシリーズは堅牢な設計を採用しているので、屋内と屋外の両方の用途に最適です。 用途の例には、オートメーション装置、屋外 / 過酷な環境で使用する機器、駐車場の料金支払い機、自動販売機などがあります。. 特長と利点: IP68 / IP69K等級 200 mmのフライングリードで簡単に取り付け ステンレススチール製。 LED表示 / プレーンブラシ付きアクチュエータのオプションを用意しています。

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = あり
LEDのカラー = 赤
末端様式 = Wire Lead
パネルのカットアウト直径 = 22mm
IP保護等級 = IP68、IP69K
ボタン色 = グレー
ケースの色 = グレー
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
定格電圧 = 24V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする