曜日別特売
415-0028-036 Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0028-036 CINCH 83832974

Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0028-036

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
83832974
品番
415-0028-036
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。

仕様
終端処理 = 終端処理済み
コネクタ 2 = BNC
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 914.4mm
定格電圧 = 250 V ac
シリーズ = 415
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする