Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 40 A 表面実装 パッケージPQFN 3 x 3 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83833970 品番BSZ150N10LS3GATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 40 A
最大ドレイン-ソース間電圧 100 V
シリーズ OptiMOS(TM) 3
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 0.015 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 2.1V
1チップ当たりのエレメント数 1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする